※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44116285
品番
EA897BK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,040
販売価格(税別)
¥
76,400
バスケットに入れる
付属品
ノズル、ソケットレンチ
仕様
2サイクル
サイズ
425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く)
燃料
混合ガソリン
風速(m/s)
72.5m/s
風量
12.3m3/min
タンク容量
600ml
排気量
25.4cc