VX234DZ3AAXB VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMC 44116476

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(Z) その他特殊オプションオリフィス径(Φmm)5注文コード44116476品番VX234DZ3AAXB
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径3/8仕様(A) G取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体中真空材質(ボディ)(D) C37リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする