曜日別特売
S492O Shupatto ミニマルバッグDrop マーナ 44116889

Shupatto ミニマルバッグDrop

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
キャロットラペ
内容量1個注文コード44116889品番S492O
参考基準価格(税別)¥2,264販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ミニマルな一気にたためるバッグ。
身軽にでかけたい手ぶら派・ミニバッグ派のための、一気にたためる超コンパクトな「ミニマルバッグ」12Lサイズ。
袋口が自然にすぼまる「しずく形状」で、たたむとゴルフボールサイズに。
鞄やポケットに入れてもかさ張らず、荷物が最小限におさまります。

キャロットラペ質量(g)30容量(L)12折りたたみ寸法(cm)約5×4×4使用時寸法(cm)約25×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする