曜日別特売
EG2807-4-B 静電ECOパイプ TMEHジャパン 44116977

EG2807-4-B 静電ECOパイプ TMEHジャパン 44116977
EG2807-4-B 静電ECOパイプ TMEHジャパン 44116977

静電ECOパイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード44116977品番EG2807-4-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,002
販売価格(税別)
1,820

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)ブラック質量(g)1900板厚(mm)t0.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
※仕様変更に伴い内部の色が黄色に変更となります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする