曜日別特売
GA-65S-10-WZ GA-65S-10セット品 TMEHジャパン 44117205

GA-65S-10-WZ GA-65S-10セット品 TMEHジャパン 44117205
GA-65S-10-WZ GA-65S-10セット品 TMEHジャパン 44117205
GA-65S-10-WZ GA-65S-10セット品 TMEHジャパン 44117205

GA-65S-10セット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード44117205品番GA-65S-10-WZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥572
販売価格(税別)
520
セット内容G-65S-10:2コ、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチールシルバー質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする