曜日別特売
HTH-G125K プレートタイプキャスター TMEHジャパン 44117616

プレートタイプキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット
タイプ固定
内容量1セット注文コード44117616品番HTH-G125K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,399
販売価格(税別)
3,090
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ固定取付高(mm)168最大荷重(daN)150偏心(mm)

商品説明動画

【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする