曜日別特売
EA903FB-240 脚立(アウトリガー一体型) エスコ 44117886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脚立(アウトリガー一体型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
天板高さ(m)2.18/2.37
段数7
内容量1個注文コード44117886品番EA903FB-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥117,810
販売価格(税別)
107,100

不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。

天板高さ(m)2.18/2.37段数7材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)130質量(kg)14.0タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)777×153×2308設置寸法(幅W×奥行D)(mm)780/1280×1340/1440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする