EA916X-33B 6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ 44120625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44120625品番EA916X-33B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,100
販売価格(税別)
21,000

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量

到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする