曜日別特売
EA925M-80 直径300x300mm/21L雑納バケツ(フタ付/迷彩) エスコ 44122043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径300x300mm/21L雑納バケツ(フタ付/迷彩)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44122043品番EA925M-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,566
販売価格(税別)
5,060
容量(L)21材質ポリエステル(600デニール)仕様スプリングの力で自立します形状丸形サイズ直径300×300(H)mm特性折りたたみ式繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする