曜日別特売
EA928AA-75 640mmハンディモップ エスコ 44123197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

640mmハンディモップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44123197品番EA928AA-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,477
販売価格(税別)
4,070
仕様★軽く振るだけでよくしなります。材質毛:ポリエステル(マイクロファイバー)、柄:ポリプロピレン全長(mm)635ブラシ寸法(mm)53×640mm繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする