※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
775x1130mm吸水モップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44123249
品番
EA928AB-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,850
販売価格(税別)
¥
43,500
バスケットに入れる
仕様
ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。
材質
ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
1130
ローラー幅(mm)
600mm
吸水量
約3L
繰り返し・詰め替え
対応