エスコ
200mmミニほうき
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44123757
品番
EA928CB-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
全長(mm)
200
材質
毛:シダ、 柄:ポリカーボネート
毛丈(mm)
87
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
掃除用具
ホウキ
卓上ホウキ
200mmミニほうき エスコ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
44123757
2023-09-29
用途:
机の上のごみ除去
製造業
電子部品のリードや電線、樹脂のかけらなどを払うには毛が固すぎでした。
そういった用途にはもっと毛が短く、やわらかいほうが使いやすそうですね。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります
化繊ホウキ
シダホウキ
自由ホウキ
竹ほうき
天井ホウキ
卓上ホウキ
交換用ブラシ(ホウキ)
交換用柄(ホウキ)
シェアする
マイページ