EA940CD-24A AC125V/15A3口コーナータップ(雷サージ対応) エスコ 44126399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC125V/15A3口コーナータップ(雷サージ対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44126399品番EA940CD-24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥787
販売価格(税別)
715
プラグ2P(スイング式)仕様絶縁防止カバー付プラグ(トラッキング火災防止)サイズ77(W)×13(D)×55(H)mm質量(g)49定格15A・125V(1,500W)コンセント個数3コンセント2P×3個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする