※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
2a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44126557
品番
EA940D-1BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
接点構成
2a
動作方式
モメンタリ形
保護構造
IP65
仕様
IDEC製
型式
ABN120
色
黒
定格容量
600V/10A
径(mm)
39mm