EA940D-2YA 1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄) エスコ 44126584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード44126584品番EA940D-2YA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,331
販売価格(税別)
1,210
仕様IDEC製型式ABN101黄色保護構造IP65接点構成1b動作方式モメンタリ形定格容量600V/10A径(mm)39mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44126584
2021-08-29
用途: 機器のONスイッチ
合同会社堀川工房

押しでONで購入したけど、OFFでした。
1a.1b 表示でなく、わかりやすい表示にして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする