※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44126679
品番
EA940D-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
接点構成
1a1b
動作方式
モメンタリ形
保護構造
IP65
仕様
IDEC製
型式
ABN2F11
色
赤
定格容量
600V/10A
径(mm)
39