※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44126828
品番
EA940DA-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
仕様
IDEC製
型式
ALN22211DN
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン色
黄
端子ねじ
M3.5