エスコ
DC24V/30Wスイッチングパワーサプライ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44127153
品番
EA940DN-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
IDEC
形状
DINレール直付き
型式
PS5R-VC24
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力電流(A)
1.3
動作表示
LED(緑)
定格出力電力(W)
30
定格出力電圧(V)
DC24
端子
3.5mmスクリューアップ端子
サイズ(mm)
22.5×95×90
入力電圧範囲(V)
AC85~264/DC100~370共用