エスコ
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/5本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44127196
品番
EA940DT-76
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
仕様
シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色)
セット内容
赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入
全長(mm)
1000
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
1.25mm2