※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
48.0mmサドル(塩ビ管用/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
44130109
品番
EA947BX-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
用途
塩ビ管・VP管用
材質
塩化ビニール
呼び径
42
適合径(Φmm)
48
ねじ穴(Φmm)
5.5