EA949MV-608 M6x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコ 44133329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード44133329品番EA949MV-608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥292
販売価格(税別)
265

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。

ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×8mm頭部形状六角穴付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 部品の固定

肝心の先端形状の記載がありませんが、くぼみ先でした。
4個しか入っていないので単価は高くなりますが、SUSの黒色を小ロットで買えるのは助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする