※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
890-1400x720x1000-1650mm物干しスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44134083
品番
EA951FD-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,274
販売価格(税別)
¥
9,340
バスケットに入れる
使用時寸法(mm)
890/1400(W)×720(D)×1000/1650(H)mm
仕様
キャスター付
材質
パイプ:ステンレス巻きスチール、 部品:ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
4.9
耐荷重(kg)
15.4
収納サイズ
890(W)×160(D)×1000(H)mm
干す量
シャツ25枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物20枚
注意
※お客様組立品