曜日別特売
EA951FE-47 500x310x935mmバスケットワゴン(キャスター付) エスコ 44134153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500x310x935mmバスケットワゴン(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44134153品番EA951FE-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,897
販売価格(税別)
6,270
仕様キャスター付材質ポリプロピレン質量(kg)2.8耐荷重上段:7kg、 下段:8kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501(W)×320(D)×935(H)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする