※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
1860x810x1170mmロールスタンド(1ロール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44137057
品番
EA957AG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,570
販売価格(税別)
¥
58,700
バスケットに入れる
扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
質量(kg)
20
タイプ
1ロールタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1860(W)×810(D)×1170(H)mm
適合サイズ
ロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
注意
※お客様組立品