曜日別特売
EA983BG-31 785x760mm安全掲示板(青色) エスコ 44138588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

785x760mm安全掲示板(青色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44138588品番EA983BG-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,120
販売価格(税別)
9,200

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。

材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙仕様A4用紙横×4枚タイプ寸法(mm)785×760
注意
※粘着剤は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする