※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
1030x760mm安全掲示板(青色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44138606
品番
EA983BG-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質
ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
付属品
吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
仕様
A4用紙横×6枚タイプ
寸法(mm)
1030×760
色
青
注意
※粘着剤は付いていません。