曜日別特売
EA983BK-18 240x80mm室名板(女子更衣室) エスコ 44138877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

240x80mm室名板(女子更衣室)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44138877品番EA983BK-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,486
販売価格(税別)
2,260
表示内容女子更衣室材質アクリル(裏面粘着テープ付)仕様粘着剤付き寸法(mm)80×240×3印刷片面印刷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする