※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
非常信号灯(マグネット付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44139595
品番
EA983FR-36A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
底部分マグネット付 車のボディに固定できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
非常信号灯
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
種類
非常信号灯
材質
レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS樹脂、 アダプター:アクリル
寸法(mm)
直径32(W)×153(H)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
本体質量(g)
約100(乾電池内蔵状態)
寿命
電池交換だけで継続的に使用可能。 車検時などにおける交換も不要。
LED使用数(個)
赤色LED9個
点灯時間
約20時間点滅 ※新品アルカリ乾電池使用時