※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
380x380x700mmコーン(黄/反射有/10本)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44139796
品番
EA983FT-712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,922
販売価格(税別)
¥
9,020
バスケットに入れる
軽くて持ち運びが容易なコーンです。
色
黄
仕様
反射テープ付
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
380×380×700(H)
高さ(mm)
700
質量(g)
850
種類
スタンダード
デザイン
ライン入り