※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
250-1600mmセーフティループ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44140234
品番
EA983SM-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
用途
小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に
色
ブルー
材質
ウレタン
質量(kg)
取付工具:0.3以内
コード長さ(mm)
250/1600mm
コード径(Φmm)
直径1.2