曜日別特売
EA983SM-93 250-1600mmセーフティループ エスコ 44140243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250-1600mmセーフティループ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44140243品番EA983SM-93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥930
販売価格(税別)
845
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止にレッド材質ウレタン質量(kg)取付工具:0.3以内コード長さ(mm)250/1600mmコード径(Φmm)直径1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする