EA983ZA-66 82x53x119mmキーボックス(プッシュボタン式) エスコ 44140338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

82x53x119mmキーボックス(プッシュボタン式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44140338品番EA983ZA-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700

プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付

用途
鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)82仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)82×53×119(H)内寸(mm)58×35×83(H)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする