EA984VA-31A 120x225x115mmタイヤストッパー(黒) エスコ 44140365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

120x225x115mmタイヤストッパー(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44140365品番EA984VA-31A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
1,760
適合4t車用幅(mm)110高さ(mm)125奥行(mm)225質量(kg)1.1材質廃プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする