※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
150mmキャスター(自在金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44140706
品番
EA986LD-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
300
許容荷重(daN)
294
材質(車輪)
サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様
自在ブレーキ無
材質
本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)
1.5
全高(mm)
190
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/70℃