※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
直径180x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44142045
品番
EA992C-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
285
直径(Φmm)
150
寸法(mm)
直径150×285
メッシュ
16
線径(mm)
0.29
目開き(mm)
1.3