※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
直径120x230mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44142063
品番
EA992C-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
230
直径(Φmm)
120
寸法(mm)
直径120×230
メッシュ
40
線径(mm)
0.16
目開き(mm)
0.47