エスコ
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44142474
品番
EA992CE-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
370×315
仕様
取手なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×315×150
メッシュ
5
線径(mm)
0.75
目開き(mm)
4.33