曜日別特売
EA995AA-381 600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式) エスコ 44143113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44143113品番EA995AA-381
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
17,500

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。

材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)250仕様折りたたみ式質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする