曜日別特売
DM-VR85WIV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~ 雅 44152284

※商品画像

DM-VR85WIV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~ 雅 44152284
DM-VR85WIV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~ 雅 44152284
DM-VR85WIV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~ 雅 44152284

車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.85アトラス標準F24型 H19/06~

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台色(フレンジ)レッド注文コード44152284品番DM-VR85WIV
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(本体)ワイン色(フレンジ)レッド
注意
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
アトラス標準F24型 H19/06~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする