P-3515 PATTO PETTO ボトルホルダー(500ml用) トルネ 44156545

PATTO PETTO ボトルホルダー(500ml用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ポリ・ブラック
内容量1個注文コード44156545品番P-3515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

たためるペットボトルカバー。500mlペットボトル用。保温・保冷機能付き。
背面ベルトでベルトループに取り付け可能。カラビナ付き。
対応サイズ:最大直径68mm以下の500mlペットボトル ※底の形状が四角など、形状によっては入らないものもあります。

材質ボトルホルダー部/(表生地)ポリエステル、(裏生地)アルミ フラップ部/ポリ塩化ビニル発泡+ポリエステル 収納口/ポリエステル・ポリウレタン 背面ベルト/ポリエステルポリ・ブラック収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×230
注意
※色落ちする恐れがありますので漂白剤等を使用しないでください。
※開封の際、臭いが気になる場合は製品を袋から取り出し、しばらく放置していただきますと臭いは薄くなります。
※熱いものを入れないで下さい。ガラス瓶等を入れてのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする