曜日別特売

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
極数
5
結線方法
はんだ付け
注文コード
44159956
品番
JN2HW05FH1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

産業機器向けインターフェース用丸型コネクタ

極数
5
定格電流(A)
13
コネクタ形状
ケーブル中継用レセプタクル
結線方法
はんだ付け
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする