Vikan(ヴァイカン)
バケットカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44165653
品番
56879
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
12Lのバケツに対応したバケットカバーです
用途
内容物の保護
色
黒
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
寸法(mm)
360×320×40
質量(g)
250
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応