Vikan(ヴァイカン)
コンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
グリーン
ブルー
レッド
ホワイト
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44165793
品番
93114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フォームスプレイヤー9301.9305用のコンテナ(2.5L)です。
用途
洗剤ごとや用途に合せてコンテナを使い分けることができます
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
240×195
色
レッド
質量(g)
300
容量(L)
2.5
耐熱温度(℃)
60
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※フォームスプレイヤーのほかのパーツと一緒にご使用ください。