曜日別特売
93115 コンテナ Vikan(ヴァイカン) 44165809

コンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード44165809品番93115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フォームスプレイヤー9301.9305用のコンテナ(2.5L)です。

用途洗剤ごとや用途に合せてコンテナを使い分けることができます材質ポリエチレン寸法(mm)240×195ホワイト質量(g)300容量(L)2.5耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
注意
※フォームスプレイヤーのほかのパーツと一緒にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする