曜日別特売
VX2B0BN V Series(VX2B) SMC 44166237

V Series(VX2B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(N) AC100使用流体空気オリフィス径(Φmm)7注文コード44166237品番VX2B0BN
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
電圧(V)(N) AC100リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(B) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする