‐ ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品] 44166256

‐ ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品] 44166256
‐ ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品] 44166256

ミニ平型ヒューズ電源

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
許容電流(A)30
内容量1袋(5本)注文コード44166256品番
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに

許容電流(A)30仕様30Aヒューズから15Aの電源供給
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 軽トラのヒューズボックスからの電源取りだし
サービス業

ギボシ端子に絶縁カバーがついていなかった。事前に確認しなかった自分も悪いが、1本ショートさせて気がついた。

対象商品 : 44166204
2024-01-15
用途: 主にドラレコの電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

何十回も使ってます、満足です。
配線もう少し短くてもいいかも。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする