曜日別特売
M-7.0 コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ) ハウスビーエム 44167193

コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)7
シャンク径(mm)7
内容量1個注文コード44167193品番M-7.0
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード

用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
刃径(Φmm)7シャンク径(mm)7全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリルアズワン品番64-9650-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする