曜日別特売
DB-3.2 コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム 44168085

コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.2
3.2
3
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.4
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.2
7.5
8
8.5
9
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
12.7
13.0
13.5
14.0
14.3
14.5
有効長(mm)45
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)3.2
3.2
3
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.4
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.2
7.5
8
8.5
9
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
10
内容量1個注文コード44168085品番DB-3.2
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード

用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
刃径(Φmm)3.2シャンク径(Φmm)3.2全長(mm)85有効長(mm)45使用電動機電気ドリル・振動ドリルアズワン品番64-9649-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44168313
2024-01-19
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする