曜日別特売
ZM- 5.5 インパクトZ軸ビット ハウスビーエム 44168819

インパクトZ軸ビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)5.5
5.5
4.5
4.8
5.0
5.3
6.0
6.4
17.5
18.0
8.5
10.5
12.0
12.5
12.7
14.3
14.5
16.0
17.0
19.0
20.0
21.5
22.0
23.0
24.0
25.0
28.0
30.0
32.0
10.0
11.0
13.0
14.0
15.0
16.5
26.0
12
16
有効長(mm)100
全長(mm)160
内容量1個注文コード44168819品番ZM- 5.5
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。
アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。
アトムチップは対鉄筋性能も向上。
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。
新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。
ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。

用途
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)5.5シャンク径SDSチャック全長(mm)160有効長(mm)100使用電動機SDS軽量ハンマードリルアズワン品番64-9651-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする