ハウスビーエム
Z軸クロスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.0
8.5
10.5
12.0
14.3
14.5
16.5
18.0
12.5
有効長(mm)
100
100
250
全長(mm)
160
160
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44169598
品番
XZ-12.0
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途
デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)
12.0
全長(mm)
160
有効長(mm)
100
使用電動機
SDS軽量ハンマードリル
アズワン品番
64-9651-66